Fächerschleifscheibe SLTflex (CER AD), Aufnahme M14, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 566311 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,20 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,50 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M14
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Gewindeaufnahme
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Serie SLTflex
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Kantenschleifen; Kehlnahtschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566311 40
EAN / GTIN 4027497227969
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Keramikkorn (CER AD) mit schleifaktiver Deckbindung für harten Einsatz.
Der SLTflex ist ein iQ-Schleiflamellenteller mit hoher Flexibilität und originaler Sichellamellen-Technologie. Besonders geeignet für: Arbeiten, die hohe Anpassungsfähigkeit erfordern, mit guter Kontrolle, ideal für geschwungene Oberflächen, arbeitet auch in schwer zugänglichen Bereichen.
Fächerschleifscheiben mit CeramicAd-Belag für Metallbauer, Schweißfachbetriebe, Edelstahlverarbeiter und industrielle Instandhalter. Besonders geeignet für: Inox, hochfesten Stählen oder aber auch Baustahl. Das selbstschärfende Keramikkorn sorgt für aggressiven Schnitt und lange Lebensdauer, auch bei intensiver Beanspruchung. Besonders geeignet für Schweißnahtvorbereitung, Kantenschliff und kraftvolle Bearbeitungsaufgaben, bei denen kontrollierter Materialabtrag und Prozesssicherheit entscheidend sind.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.