Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (CER AD), upínač M14, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566311 40
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    366,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    305,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Řada SLTflex
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky; Brusky na koutové svary
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566311 40
EAN / GTIN 4027497227969
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Srpovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky konstrukci bez talíře je dosahováno extrémně velkého přesahu lamel. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, nejsou potřebné upínací matice.
Keramické zrno (CER AD) s aktivním brusným pojivem do drsných podmínek.
SLTflex je lamelový brusný talíř iQ s vysokou flexibilitou a originální technologií srpovitých lamel. Výrobek je mimořádně vhodný pro následující použití: Práce, které vyžadují vysokou přizpůsobivost a dobrou kontrolu; ideální pro zakřivené povrchy, lze použít i v těžko přístupných místech.
Vějířové brusné kotouče s povlakem CeramicAd pro obráběče kovů, specializované svářečské provozy, zpracovatele nerezové oceli a průmyslové údržbáře. Výrobek je mimořádně vhodný pro následující použití: nerezové oceli, vysoce pevné oceli nebo také konstrukční oceli. Samoostřicí keramické zrno zajišťuje agresivní řez a dlouhou životnost i při intenzivním používání. Výrobek je velmi vhodný pro přípravu svarů, broušení hran a náročné obrábění, při kterém je rozhodující kontrolovaný úběr materiálu a bezpečnost procesu.

Použití:

Pro obrábění obtížně přístupných míst, broušení kontur a pro vybrušování koutových svarů. Dlouhý přesah lamel umožňuje měkký brus.