Muela abrasiva a láminasSLTflex (CER AD),asiento M14, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 566311 40
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,78 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    13,15 € / 1 unidad
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M14
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Rosca
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Serie SLTflex
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos; Rectificado de garganta de soldadura
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566311 40
EAN / GTIN 4027497227969
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Las láminas en forma de hoz (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante la construcción sin plato se logra un saliente de láminas extremadamente grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, no se necesita ninguna tuerca tensora.
Grano de cerámica (CER AD) con recubrimiento activo de rectificado para uso exigente.
El SLTflex es un plato de lamas abrasivas iQ que ofrece una gran flexibilidad y cuenta con la tecnología original de lamas en forma de hoz. Especialmente adecuado para: Trabajos que requieren una gran capacidad de adaptación, con buen control, ideal para superficies curvas; también funciona en zonas de difícil acceso.
Muelas abrasivas a láminas con recubrimiento CeramicAd para constructores metálicos, empresas especializadas en soldadura, procesadores de acero inoxidable y técnicos de mantenimiento industrial. Especialmente adecuado para: INOX, aceros de alta resistencia o incluso acero de construcción. El grano cerámico autoafilable garantiza un corte eficaz y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Especialmente indicada para la preparación de cordones de soldadura, el rectificado de cantos y tareas de mecanizado exigentes en las que la eliminación controlada de material y la seguridad del proceso son fundamentales.

Aplicación:

Para el rectificado de zonas de difícil acceso, rectificado de contornos y rectificado de costuras de garganta. El saliente de láminas largo permite un rectificado suave.