Disc de şlefuire în evantai SLTflex (CER AD), suport M14, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 566311 40
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,09 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    11,75 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 566311 40
EAN / GTIN 4027497227969
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulaţia foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită formei constructive fără disc suport, se obţine o ieşire în relief a lamelelor extrem de mare. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, nu necesită piuliţă de strângere.
Granulaţie ceramică (CER AD) cu lac aderent abraziv pentru aplicații dificile.
SLTflex este un disc cu lamele abrazive iQ, care se caracterizează printr-o flexibilitate ridicată și o tehnologie originală cu lamele în formă de semilună. Recomandat în special pentru: Lucrări care necesită o mare adaptabilitate, cu un control bun, ideale pentru suprafețe curbe, funcționează și în zone greu accesibile.
Discuri de şlefuire în evantai cu acoperire CeramicAd pentru lucrătorii din metal, companiile de sudare, procesatorii de oțel inoxidabil și lucrătorii de întreținere industrială. Recomandat în special pentru: Inox, oțeluri de înaltă rezistență sau chiar oțel de construcții. Granulația ceramică cu auto-ascuțire asigură o tăiere eficientă și o durată lungă de viață, chiar și în condiții de muncă intensă. Deosebit de potrivite pentru pregătirea cordonului de sudură, șlefuirea muchiilor și operațiunile de prelucrare solicitante, în care îndepărtarea controlată a materialului și siguranța procesului sunt esențiale.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile, şlefuirea pe contur şi şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ. Lamelele ieşite lung în relief permit o şlefuire moale.