{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie ziarnistości | ZA | |
| ziarnistość | 40 | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| Opis kształtu | płasko-skośne | |
| ⌀ tarczy | 178 mm | |
| ⌀ otworu | 22,23 mm | |
| talerze | Talerz z blachy stalowej | |
| zoptymalizowane dla materiału | stal | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
| Numer artykułu | 565403 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497388950 | |
| Numer producenta | A27201780400065 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |