Lepezasti brusni disk SLTT (ZA), plosnat-ukošen za čelik 40

Artikl br.: 565403 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,84 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,20 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato-koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato-koso
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Nosivi disk Disk od čeličnog lima
optimalno za materijal čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565403 40
EAN / GTIN 4027497388950
Broj proizvođača A27201780400065

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja.
Robusni noseći tanjur od čeličnog lima. Tiho i bez vibracija.
Čisti cirkon-korund na miješanoj tkanini od poliestera i pamuka. Izuzetno aktivno zbog otvorenog rasipanja zrna.

Upotreba:

Za najveću brusnu učinkovitost i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod br. 566300 i dalje.