Lamelni brusni disk SLTT (ZA), ploščat-izbočen za jeklo 40

Št. art.: 565403 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,94 € / kos
  • od 10 kos
    12,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščati-izbočeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati-izbočeni
⌀ plošče 178 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Krožnik iz jeklene pločevine
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565403 40
EAN/GTIN 4027497388950
Številka proizvajalca A27201780400065

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
Robusten nosilni krožnik iz jeklene pločevine. Tiho in malo vibracij.
Čisti cirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven material zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

Uporaba:

Za najvišjo zmogljivost brušenja pri dolgi življenjski dobi.

Opomba:

Brusne lamelne diske SLTflex brez brusnega krožnika za mehko brušenje, obdelavo kotnih valov ipd. najdete od art. 566300 naprej.