{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abréviation de l'abrasif | ZA | |
| Grain | 40 | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Forme | plat-bombé | |
| ⌀ disque | 178 mm | |
| ⌀ alésage | 22,23 mm | |
| Support | Plateau en tôle d'acier | |
| Optimisé pour le matériau | Acier | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Type de produit | Disques à lamelles |
| Référence article | 565403 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497388950 | |
| Réf. fabricant | A27201780400065 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |