Lamellenslijpschijf SLTT (ZA), vlak-schuin voor staal 40

Artikelnummer: 565403 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak-schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak-schuin
Schijf-⌀ 178 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Drager Schotel van staalplaat
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565403 40
EAN/GTIN 4027497388950
Nummer fabrikant A27201780400065

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.
Robuuste drager van plaatstaal. Stil en trillingsarm.
Zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

Toepassing:

voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

Tip:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.