• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Vertical toggle clamp comfortline

Nr art.: 564132
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 564132
EAN / GTIN 4020772250003
Numer producenta 564132
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Comfortline vertical clamp, ergonomically optimized vertical clamp for increased working ergonomics.
Improved protection of muscles and joints through natural wrist position and movement. Oil-resistant 2-component handle with soft component and ergonomic handle size.
With open support arm and horizontal foot. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 3. Bearing points are greased. Safety clamping piece with finger protection, loss protection for the clamping screw at the clamping arm end.
Complete with tempered, galvanized push-on screw No. 6890C.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 0.6 kN
  • F2: 1.1 kN
  • Contact screw: M5 x 30
  • Weight: 396 g
  • Size: 1
  • A: 5
  • B: 38.5
  • C: 16
  • D: 4.5
  • E: 17
  • F: 7
  • H: 18.5
  • H1: 142
  • HW min.: -4.5
  • HW max.: 3.7
  • I: 10
  • O: 5.5
  • L: -
  • L1: 108.0
  • L2: 56
  • M: 24.0 – 25.5
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 62
  • α: 81°