• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vertikální upínka Comfortline

Artiklové číslo: 564132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 564132
EAN / GTIN 4020772250003
Číslo výrobce 564132
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka Comfortline, ergonomicky optimalizovaná vertikální upínka pro zvýšenou ergonomii práce.
Zlepšená ochrana svalů a kloubů prostřednictvím přirozené polohy a pohybu zápěstí. 2složkový rukojeťí odolný proti oleji s měkkou součástí a ergonomickou velikostí rukojeti.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 3. Ložiskové body jsou namazané. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6890C.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5 x 30
  • hmotnost: 396 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 38,5
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 17
  • F: 7
  • H: 18,5
  • H1: 142
  • HW min: -4,5
  • HW max: 3,7
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 108,0
  • L2: 56
  • M: 24,0 - 25,5
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 62
  • α: 81°