Linie compactoare verticală

Cod articol.: 564132
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 564132
EAN / GTIN 4020772250003
Număr producător 564132
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă verticală Comfortline, clemă verticală optimizată ergonomic pentru o ergonomie sporită.
Protecție îmbunătățită a mușchilor și articulațiilor prin poziția și mișcarea naturală a încheieturii mâinii. Mâner cu 2 componente, rezistent la ulei, cu componentă moale și dimensiune ergonomică a mânerului.
Cu braț de susținere deschis și picior orizontal. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care funcționează în bucșe întărite pentru dimensiunile 2 până la 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Piesă de fixare de siguranță cu protecție pentru degete, protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de prindere
Complet cu șurub push-on călit, galvanizat nr. 6890C.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • F1: 0,6kN
  • F2: 1,1kN
  • Șurub de fixare: M5 x 30
  • greutate: 396 g
  • Dimensiuni: 1
  • A: 5
  • B: 38,5
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 17
  • F: 7
  • H: 18,5
  • H1: 142
  • HW min: -4,5
  • HW max: 3,7
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 108,0
  • L2: 56
  • M: 24,0 - 25,5
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 62
  • α: 81°