• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner comfortline

Artikel-Nr.: 564132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564132
EAN / GTIN 4020772250003
Herstellernummer 564132
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner comfortline, ergonomisch optimierter Senkrechtspanner für erhöhte Arbeitsergonomie.
Verbesserter Schutz von Muskulatur und Gelenken durch eine natürliche Handgelenksstellung und Bewegung. Ölbeständiger 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Komponente und ergonomischer Griffgröße.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890C.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5 x 30
  • Gewicht: 396 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 38,5
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 17
  • F: 7
  • H: 18,5
  • H1: 142
  • HW min.: -4,5
  • HW max.: 3,7
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 108,0
  • L2: 56
  • M: 24,0 - 25,5
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 62
  • α: 81°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb