Thrust piece plastic (plain)

Nr art.: 563697
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Element dociskowy
Długość korpusu L3 27 mm
Szerokość korpusu B3 19,5 mm
Wysokość korpusu H3 18 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa 0,006 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563697
EAN / GTIN 4020772250287
Numer producenta 563697
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Plastic pressure piece (smooth),

Cecha szcz.:

  • Size: 30 / 32
  • A: 19.5
  • A1: 5.25
  • B: 27
  • C: 18.0
  • Weight: 6 g