Elemento spingidisco in plastica (liscio)

Codice art.: 563697
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola a pressione
Lunghezza corpo base L3 27 mm
Larghezza corpo base B3 19,5 mm
Altezza corpo base H3 18 mm
Materiale plastica
Peso 0,006 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563697
EAN / GTIN 4020772250287
Codice del produttore 563697
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco in plastica (liscio),

Proprietà:

  • Dimensione: 30 / 32
  • A: 19,5
  • A1: 5,25
  • B: 27
  • C: 18,0
  • peso: 6 g