Pieza de presión plástica (lisa)

Número de artículo: 563697
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pieza de presión
Longitud del cuerpo base L3 27 mm
Anchura cuerpo de base B3 19,5 mm
Altura del cuerpo base H3 18 mm
Material plástico
Peso 0,006 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 563697
EAN / GTIN 4020772250287
Número del fabricante 563697
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de presión de plástico (lisa),

Característica:

  • Tamaño: 30 / 32
  • A: 19,5
  • A1: 5,25
  • An: 27
  • C: 18,0
  • Peso: 6 g