{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF | M14 | |
| Oznaczenie producenta | Basic* 2 in 1 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Średnica | 178 mm | |
| Szerokość tarczy | 3 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Min. grubość materiału | 9 mm | |
| Maks. grubość materiału | 15 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 30 siateczka | |
| Specyfikacja | A30BF | |
| Do materiału | stal; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 563600 178 | |
| EAN / GTIN | 9003172230009 | |
| Numer producenta | 223000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |