{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 3 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 9 mm - 15 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563600 178 | |
EAN/GTIN | 9003172230009 | |
Nummer fabrikant | 223000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf Basic* 2 in 1 178 mm
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.718 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Schijf-⌀ | 178 | 178 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Specificatie | A30BF | A30Q-BF |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |