{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 178 mm | |
Debelina plošče | 3 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 9 mm - 15 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563600 178 | |
EAN/GTIN | 9003172230009 | |
Številka proizvajalca | 223000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezalna plošča Basic* 2 v 1 178 mm
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.561 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilnik |
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Opis oblike | ravna | raven |
⌀ plošče | 178 | 178 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Specifikacija | A30BF | A30Q-BF |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča |