Disque de tronçonnage Basic* 2 en 1 178 mm

Réf.: 563600 178

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,66 € / Unité
  • De 25 Unité
    3,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme droite
⌀ disque 178 mm
Epaisseur de disque 3 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 9 mm - 15 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563600 178
EAN / GTIN 9003172230009
Réf. fabricant 223000

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels pour profilés, tubes, etc.
Spécification A30BF; 2 en 1.