{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 3 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Para grosor de material | 9 mm - 15 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8,500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563600 178 | |
EAN / GTIN | 9003172230009 | |
Número del fabricante | 223000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disco de corte Basic* 2 en 1 178 mm
a petición
En stock
190 piezas en stock
|
a petición
En stock
1,561 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 2.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadora angular |
⌀ de perforación | 22.23 | 22.23 |
Descripción de la forma | recto | recta |
⌀ de muela | 178 | 178 |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Especificación | A30BF | A30Q-BF |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |