{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 178 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1,6 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Kształt ISO | 41 | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Min. grubość materiału | 7,7 mm | |
| Maks. grubość materiału | 8 mm | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Trennscheibe extra schmal | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Specyfikacja | A60P-BF | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 563550 178 | |
| EAN / GTIN | 4045197157614 | |
| Numer producenta | 563550 178 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |