{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60P-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563550 178 | |
EAN/GTIN | 4045197157614 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro doorslijpschijf EXTRA DUN 178 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.587 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.744 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
aanbevolen aanzethoek | 90 | 90 |
Voor materiaaldiktes | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
Schijf-⌀ | 178 | 178 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Specificatie | A60P-BF | A46-BF |