{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma recta | |
| Diámetro | 178 mm | |
| Anchura muela T | 1,6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Ángulo de ataque mín. recomendado | 90 grados | |
| Ángulo de ataque máx. recomendado | 90 grados | |
| Número de revoluciones máx. | 8.500 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Forma ISO | 41 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Grosor material mín. | 7,7 mm | |
| Grosor material máx. | 8 mm | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Trennscheibe extra schmal | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Especificación | A60P-BF | |
| Para material | Acero fino | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 563550 178 | |
| EAN / GTIN | 4045197157614 | |
| Número del fabricante | 563550 178 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |