{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Trennscheibe extra schmal | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 178 mm | |
| Lățime disc | 1,6 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Turaţie max. | 8.500 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Formă | 41 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 7,7 mm | |
| Grosimea materialului max. | 8 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Specificaţie | A60P-BF | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; INOX | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 563550 178 | |
| EAN / GTIN | 4045197157614 | |
| Număr producător | 563550 178 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |