HOLEX Pro -katkaisulaikka ERIKOISKAPEA 178 mm

Tuote nro.: 563550 178
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,35 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    1,96 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 907 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60P-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muoto 41
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 178 mm
Laikan leveys 1,6 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 7,7 mm - 8 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563550 178
EAN / GTIN 4045197157614

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Napahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Ohuet katkaisulaikat (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) soveltuvat erityisesti nopeaan, purseettomaan työstöön ja aiheuttavat vähän lämpökuormitusta. Käytettäessä vanhempia kulmahiomakoneita on huomioitava tarkka kiristysvoima. Katkaisulaikat 2,0 mm:n paksuudesta alkaen ovat sivusuunnassa erittäin vakaat, jäykät ja pitkäikäiset.
  • Muodot: Katkaisulaikat suorat (muoto 41) tai napasyvennetyt (muoto 42).

Ohut laikka nopeaan katkaisuun ilman suurta voimantarvetta.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus vc on enintään 80 m/s.

Erittely:

A60P-BF.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin