Małe tarcze do przecinania 0,8 mm SG wyjątkowo wąskie, ⌀ tarczy: 65mm

Nr art.: 563410 65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    17,52 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    14,60 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
623 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 65 mm
Szerokość tarczy T 0,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Średnica otworu H 6 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 24 300 min-1
Kształt ISO 41
Min. grubość materiału 2,4 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Specyfikacja A60P-SG STEELOX
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563410 65
EAN / GTIN 4007220849187
Numer producenta 4007220849187
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do przecinania sąoptymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności przecinania i trwałości
  • wąskie ściernice do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilością zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy. Ściernice do przecinania o grubości powyżej 2,0 mm mają zwiększoną stabilność boczną, sztywność i trwałość
  • kształty: ściernice do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt 42)

małe tarcze ścierne do przecinaniaprzeznaczone do stosowania w szczególnie ciasnych miejscach za pomocą szlifierek prostych pneumatycznych albo elektrycznych. Stosować z trzpieniem mocującym nr 563415.

Specyfikacja:

A60P-SG STEELOX.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.
Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.