{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme droite | |
| Diamètre | 65 mm | |
| Largeur disque T | 0,8 mm | |
| Machine motrice | meuleuse droite | |
| Diamètre alésage H | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Angle d’attaque recommandé min. | 90 degrés | |
| Angle d’attaque recommandé max. | 90 degrés | |
| vitesse de rotation max. | 24 300 min-1 | |
| Forme ISO | 41 | |
| Epaisseur du matériau min. | 2,4 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 4 mm | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Spécification | A60P-SG STEELOX | |
| Pour matériau | acier inoxydable | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 563410 65 | |
| EAN / GTIN | 4007220849187 | |
| Réf. fabricant | 4007220849187 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |