Disc de debitat mic 0,8mm SG super îngust, ⌀ discurilor: 65mm

Cod articol.: 563410 65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,03 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    2,53 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
673 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 65 mm
Lățime disc T 0,8 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Diametrul găurii H 6 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grade
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grade
Turaţie max. 24.300 min-1
Forma ISO 41
Grosimea materialului min. 2,4 mm
Grosimea materialului max. 4 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Specificaţie A60P-SG STEELOX
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563410 65
EAN / GTIN 4007220849187
Număr producător 4007220849187
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanţe de tăiere şi o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discurile de debitat subţiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare şi durabilitate mai îndelungată.
  • Forme: Discuri de debitat drepte (Forma 41) sau curbate (Forma 42).

Disc de debitat mic special pentru locurile înguste, pentru utilizarea pe polizoarele pneumatice sau electrice drepte. Se utilizează în combinaţie cu dornul de prindere Cod 563415.

Specificaţie:

A60P-SG STEELOX.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.