{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A60P-SG | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 65 mm | |
Debelina plošče | 0,8 mm | |
⌀ izvrtine | 6 mm | |
za debeline materiala | 2,4 mm - 4 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Premi brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 24.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563410 65 | |
EAN/GTIN | 4007220849187 | |
Številka proizvajalca | 4007220849187 |