Malý rezný kotúč 0,8 mm SG SUPER ÚZKY 65

Č. pol.: 563410 65

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,55 € / ks
  • Od 50 ks
    2,96 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 6
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60P-SG
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 65 mm
Šírka kotúča 0,8 mm
⌀ otvora 6 mm
pre hrúbky materiálu 2,4 mm - 4 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX
Pohonný stroj Priama brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 24 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563410 65
EAN/GTIN 4007220849187
Číslo výrobcu 4007220849187

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie rezných kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho rezného výkonu a životnosti.
  • Tenké rezné kotúče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) sú obzvlášť vhodné na rýchle rezy bez škrabancov s nízkym tepelným namáhaním. Pri starších uhlových brúskach je dôležité presné upnutie. Rezné kotúče od hrúbky kotúča 2,0 mm majú zvýšenú bočnú stabilitu, tuhosť a životnosť.
  • Tvary: Rovné rezné kotúče (tvar 41) alebo zalomené (tvar 42).

Malý rezný kotúč určený najmä do stiesnených priestorov na použitie na pneumatických alebo elektrických priamych brúskach. Použitie s upínacím tŕňom č. 563415.

Specifikace:

A60P-SG STEELOX.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely