{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kształt łba śruby | 6-kąt | |
| Średnica zewnętrzna głowicy e | 19 mm | |
| Wysokość głowy k | 5,5 mm | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Wysokość krawędzi L3 | 22 mm; 35 mm | |
| Długość nominalna L | 35 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Długość gwintu b | 35 mm | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | 6-kąt zewnętrzny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza s | 13 mm | |
| Skok gwintu | 1,25 mm | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Metoda cynkowania | Ocynkowany galwanicznie, pokryte niebieską powłoką pasywacyjną | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita | 48 mm | |
| Norma | DIN 933 (zurückgeogen) | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 562604 | |
| EAN / GTIN | 4020772024093 | |
| Numer producenta | 562604 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |