{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Forma de la cabeza del tornillo | hexágono | |
| Diámetro exterior de la cabeza e | 19 mm | |
| Altura de la cabeza k | 5,5 mm | |
| Con collar | sí | |
| Altura del reborde L3 | 22 mm; 35 mm | |
| Longitud nominal L | 35 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M8 | |
| Longitud de rosca b | 35 mm | |
| Perfil de accionamiento | Hexágono exterior | |
| Unidad de ancho de llave | sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 13 mm | |
| Paso de rosca | 1,25 mm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Proceso de galvanización | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Longitud total | 48 mm | |
| Norma | DIN 933 (zurückgeogen) | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8,8 |
| Número de artículo | 562604 | |
| EAN / GTIN | 4020772024093 | |
| Número del fabricante | 562604 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |