Șurub de împingere ESD

Cod articol.: 562604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) da
Forma capului filetat hexagon
Diametrul exterior al capului e 19 mm
Înălțimea capului k 5,5 mm
Cu manşon ja
Înălțimea benzii L3 22 mm; 35 mm
Lungime nominală L 35 mm
Dimensiunea filetului d1 M8
Lungime filet b 35 mm
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 13 mm
Pasul filetului 1,25 mm
Suprafaţă galvanizat
Procesul de galvanizare Galvanizat galvanic, pasivat albastru
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Lungimea totală 48 mm
Standard DIN 933 (zurückgeogen)
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 562604
EAN / GTIN 4020772024093
Număr producător 562604
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

ESD șurub push-on, cu capac de protecție din material disipativ electrostatic.
Pentru întinzătoarele tijei de împingere, călite, galvanizate și pasivate. Clasa 8,8 rezistență, cu piuliță și capac de protecție detașabil.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • Şurub
    DIN 933
    : M8 x 35
  • D: 19,0
  • D1: 13
  • L: 48
  • L3: 22 - 35
  • greutate: 26 g