{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Kopf-Außendurchmesser e | 19 mm | |
| Kopf-Höhe k | 5,5 mm | |
| mit Bund | ja | |
| Bund-Höhe L3 | 22 mm; 35 mm | |
| Nennlänge L | 35 mm | |
| Gewindegröße d1 | M8 | |
| Gewindelänge b | 35 mm | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 13 mm | |
| Gewindesteigung | 1,25 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Gesamtlänge | 48 mm | |
| Norm | DIN 933 (zurückgeogen) | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 562604 | |
| EAN / GTIN | 4020772024093 | |
| Herstellernummer | 562604 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |