Uchwyt pionowy ESD

Nr art.: 562483
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 562483
EAN / GTIN 4020772023874
Numer producenta 562483
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pionowy zacisk ESD z nasadką ochronną i uchwytem wykonanym z materiału elektrostatycznego (dysypatywnego).
Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Ocynkowany i poddany obróbce pasywacyjnej. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed urazami palców, zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową nr 6890ESD.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Śruba dociskowa: M4 x 25
  • Masa: 60 g
  • Rozmiar: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 8,5–13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81
  • HW min.: -1,5
  • Maks. HW: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -