Abrazaderas verticales ESD

Número de artículo: 562483
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
Número de artículo 562483
EAN / GTIN 4020772023874
Número del fabricante 562483
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical ESD, con tapa protectora y empuñadura fabricada en material disipativo electrostático (disipativo).
Con brazo de apoyo abierto y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de los dedos, protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado Nº 6890ESD.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Tornillo de sujeción: M4 x 25
  • peso: 60 g
  • Tamaño: 0
  • A: 4
  • An: 31
  • C: 8,5 - 13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81
  • HW min.: -1,5
  • HW máx.: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -