Morsetti verticali ESD

Codice art.: 562483
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
Codice articolo 562483
EAN / GTIN 4020772023874
Codice del produttore 562483
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale ESD, con cappuccio protettivo e impugnatura realizzato in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione per le dita, protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di serraggio
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890ESD.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Vite di pressione: M4 x 25
  • peso: 60 g
  • Dimensione: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 8,5 - 13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -