Vertikalne objemke ESD

Št. art.: 562483
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 562483
EAN/GTIN 4020772023874
Številka proizvajalca 562483
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

ESD vertikalna objemka, z zaščitnim pokrovčkom in ročaj iz elektrostatične disipativne (disipativne) material.
Z odprto podporno roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito prstov, zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu vpenjalne roke
Skupaj s kaljenim, pocinkanim potisnim vijakom št. 6890 ESD.

Lastnosti:

  • Velikost: 0
  • F1: 0.5kN
  • F2: 0.7kN
  • Pritisni vijak: M4 x 25
  • Masa: 60 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 8,5 – 13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -