ES module empty

Nr art.: 5621650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Szerokość 157,5 mm
Głębokość 310 mm
Wysokość 42 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621650
EAN / GTIN 4010886562161
Numer producenta 5621650
Numer L L60160 3545
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Resistant to oil and acids
  • For keeping order in the GEDORE tool trolleys and mobile workbenches with variable drawer divisions
  • Dimensions: W 157.5 x D 310 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 42 mm
  • Total length [mm]: 158 mm
  • Total width [mm]: 310 mm
  • VDE certified: no