1/3 ES-modul tomt til 26 stk. 1/2 indsatser

Art.-nr.: 5621650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Beskrevet del hele artiklen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Materiale Plastik
Bredde 157,5 mm
Dybde 310 mm
Højde 42 mm
Passer til Skuffer
Indhold enkelt del
Produkttype skuffeindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5621650
EAN/GTIN 4010886562161
Producentnummer 5621650
L-nummer L60160 3545
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast ABS-plast
Olie- og syrebestandig
Til indretning af skuffer i GEDORE værktøjsvogne og rullende arbejdsborde med variabel skuffeinddeling
Mål: B 157,5 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 310 mm
  • Samlet højde [mm]: 42 mm
  • Samlet længde [mm]: 158 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen