Módulo ES vacío

Número de artículo: 5621650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Pieza descrita Artículo completo
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Material Plástico
Anchura 157,5 mm
Profundidad 310 mm
Altura 42 mm
Para Cajones
Contenido pieza única
Tipo de producto Cubeta para cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 5621650
EAN / GTIN 4010886562161
Número del fabricante 5621650
Número L L60160 3545
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos
Resistente al aceite y a los ácidos
Para la disposición de los cajones en los carros de herramientas y bancos de trabajo móviles GEDORE con subdivisión variable de los cajones
Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 310 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 158 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no