1/3 ES modul prázdný pro 26 ks 1/2 nástrčných klíčů

Artiklové číslo: 5621650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5621650
EAN / GTIN 4010886562161
Číslo výrobce 5621650
L-číslo L60160 3545
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
Odolné proti olejům a kyselinám
Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
Rozměry: š 157,5 x hl 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 158 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez