Solid clamping jaws, flat design

Nr art.: 562018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 562018
EAN / GTIN 4020772022938
Numer producenta 562018
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stable clamping jaws, flat design, with exact prism guidance.
Base body: Tempered steel.
Clamping jaws: Case-hardened steel.
Clamping jaws can be rotated, with smooth side for machined workpieces and grooved side for raw clamping surfaces.

Cecha szcz.:

  • Groove: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • C: 10
  • E: 12
  • H min: 51 mm
  • H max.: 91.5 mm
  • H1: 46
  • H2: 40
  • L1 max.: 256
  • L2: 152
  • L4: 34
  • AF: 21
  • F1*: 50 kN
  • F2*: 7.5 kN
  • Md: 160 Nm
  • Weight: 7715 g