Stabile spændekæber, fladt design

Art.-nr.: 562018
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 562018
EAN/GTIN 4020772022938
Producentnummer 562018
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stabile spændekæber, fladt design, med præcis prismevejledning.
Basisenhed: Hærdet stål.
Spændebakker: Case-hærdet stål.
Spændekæberne kan drejes, med glat side til bearbejdede emner og rillet side til rå spændeflader.

Egenskab:

  • Rille: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • C: 10
  • E: 12
  • H min.: 51 mm
  • H maks.: 91,5 mm
  • H1: 46
  • H2: 40
  • L1 maks.: 256
  • L2: 152
  • L4: 34
  • SW: 21
  • F1*: 50kN
  • F2*: 7,5kN
  • Md: 160 Nm
  • Vægt: 7715 g