Fălci de prindere stabile, design plat

Cod articol.: 562018
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 562018
EAN / GTIN 4020772022938
Număr producător 562018
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Fălci de prindere stabile, design plat, cu ghidare exactă a prismei.
Corp de bază: Oțel călit.
Bacuri de prindere: Oțel călit în carcasă.
Fălcile de prindere pot fi rotite, cu partea netedă pentru piesele prelucrate și partea canelată pentru suprafețele de prindere brute.

Caracteristică:

  • Canelură: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • C: 10
  • E: 12
  • H min: 51 mm
  • H max: 91,5 mm
  • H1: 46
  • H2: 40
  • Max. L1: 256
  • L2: 152
  • L4: 34
  • SW: 21
  • F1*: 50kN
  • F2*: 7,5kN
  • Md: 160 Nm
  • Greutate: 7715 g