• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabilspannbacken, flache Bauart

Artikel-Nr.: 562018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 562018
EAN / GTIN 4020772022938
Herstellernummer 562018
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stabilspannbacken, flache Bauart, mit exakter Prismenführung.
Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.
Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.

Merkmal:

  • Nut: 32
    36
    42
  • B1: 38
  • B2: 90
  • C: 10
  • E: 12
  • H min.: 51 mm
  • H max.: 91,5 mm
  • H1: 46
  • H2: 40
  • L1 max.: 256
  • L2: 152
  • L4: 34
  • SW: 21
  • F1*: 50 kN
  • F2*: 7,5 kN
  • Md: 160 Nm
  • Gewicht: 7715 g