Push-pull type toggle clamp with auto-adjust clamping width

Nr art.: 560904
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 560904
EAN / GTIN 4020772022044
Numer producenta 560904
Numer L L30090 873
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push rod tensioner with variable clamping width, with horizontal foot.
Quick release with stepless compensation function for workpieces with different clamping widths.
Galvanized and passivated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm. Complete with galvanised contact screw.

Cecha szcz.:

  • Size: 15
  • F1: 2 kN
  • automatic
    Lift compensation S: 8 mm
  • maximum
    Lift compensation: 25 mm
  • Contact screw: M6 x 37
  • Weight: 230 g
  • Size: 15
  • A: 8.5
  • B: 52 – 69
  • C: 26.0
  • C1: -
  • D: 5.5
  • D1: 5.5
  • H: 16.8
  • H1: 58
  • H2: 145
  • HW min.: 13
  • HW max.: 25
  • I: M6
  • O: 5.3
  • L: 12.7
  • L1: 177
  • M: 26 – 32
  • M1: 28
  • N: 42.5
  • P: 45.0