• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tenditore dell’asta di comando apertura variabile

Codice art.: 560904
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 560904
EAN / GTIN 4020772022044
Codice del produttore 560904
Numero-L L30090 873
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di comando Variable apertura, con piedino orizzontale.
Rilascio rapido con funzione di compensazione continua per pezzi con diversi aperture.
Zincato e passivato.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento. Con vite di pressione zincata.

Proprietà:

  • Dimensione: 15
  • F1: 2 kN
  • automatico
    Compensazioni sollevamento S: 8 mm
  • massimo
    Compensazione sollevamento: 25 mm
  • Vite di pressione: M6 x 37
  • peso: 230 g
  • Dimensione: 15
  • A: 8,5
  • B: 52 - 69
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • H: 16,8
  • H1: 58
  • H2: 145
  • HW min: 13
  • HW max: 25
  • I: M6
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 177
  • M: 26 - 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0