• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tlačný Upínač s variabilním rozpětím

Artiklové číslo: 560904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 560904
EAN / GTIN 4020772022044
Číslo výrobce 560904
L-číslo L30090 873
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Variabilní Upínač s tlačnou tyčí rozpětí, s vodorovnou patkou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různým rozpětí.
Pozinkováno a pasivováno.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene. Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 15
  • F1: 2 kN
  • automaticky
    Kompenzace zdvihu S.: 8 mm
  • maximálně
    Kompenzace zdvihu: 25 mm
  • Upínací šroub: M6 x 37
  • hmotnost: 230 g
  • Velikost: 15
  • A: 8,5
  • Š: 52 - 69
  • C: 26,0
  • C1: -
  • D: 5,5
  • D1: 5,5
  • H: 16,8
  • H1: 58
  • H2: 145
  • HW min: 13
  • HW max: 25
  • I: M6
  • K: 5,3
  • L: 12,7
  • L1: 177
  • M: 26 - 32
  • M1: 28
  • N: 42,5
  • P: 45,0